Corpo base Codolo CM, con passaggio interno per LR, 3×D, Modello: 36

Codice art.: 232272 36
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
13 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passaggio interno del lubrorefrigerante
Ingresso del lubrorefrigerante Con ingresso del lubrorefrigerante, assialmente concentrico
Perdita di lubrorefrigerante Con uscita del lubrorefrigerante, assialmente concentrica
Lubrorefrigerante
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Cono Morse CM
Codifica punti di attacco MKG00202X95
Codifica punti di attacco, secondo ISO TS 13399-60 HOG-23228X12
Modulo di attacco Standard
Versione attacco sistema metrico
Dimensione attacco, metrica 0040 mm
Tipo di attacco Attacco
Lunghezza codolo 164,9 mm
Diametro tagliente, min. 36 mm
Diametro corpo 34,1 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli 154,3 mm
Distanza dai bordi alla punta dei taglienti 8,01 mm
Lunghezza di fissaggio, supporto 185,8 mm
Numero totale di taglienti 2
Angolo di spoglia 20 grado
Esecuzione della scanalatura per i trucioli 1
Angolo, 1° livello 132 grado
Angolo di spoglia laterale 0 grado
Angolo di riavvolgimento 0 grado
Elementi di guida Senza elementi di guida
Spessore inserto 6,4 mm
Tipo di fissaggio inserto M (con foro cilindrico, serrato dall’alto e tramite foro)
Codifica punti di attacco dell´inserto HOG-2322XX36
Designazione inserto 232286 36
Interfaccia Attacco 1
Sporgenza 206,4 mm
Lunghezza utile 127 mm
Lunghezza complessiva 323,9 mm
Lunghezza funzionale 206,4 mm
Peso 1.423 g
Direzione di taglio Tagliente destro
Esecuzione utensile Supporto in acciaio con inserti per taglio saldati in materiale duro secondo DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Supporto dati Senza supporto dati
Tipi di lavorazione Foratura dal pieno (BVB)
Tipo di prodotto Punta a inserti per inserti per taglio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 232272 36
EAN / GTIN 4062406105907
Codice del produttore 232272 36
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Con passaggio interno LR.
Scanalatura diritta.
Per fori di precisione fino a IT10.

Nota:

Altre dimensioni disponibili su richiesta.
Per bussole di riduzione adatte a utensili con attacco CM vedi n. art. 343000 - 343530.