PCHR 25-D32-2-IQ Utensili per troncatura e scanalatura con inserti a 5 taglienti

Codice art.: 2302678
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie PENTAIQGRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2302678
EAN / GTIN 7291075318371
Codice del produttore 2302678
Numero-L L23920 1374

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 2.4 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 2 mm, Overall Height (OAH) 33.6 mm, Overall Length (OAL) 120 mm

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 2.4 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 2 mm
  • Head Length (LH) 28.4 mm
  • Overall Height (OAH) 33.6 mm
  • Overall Length (OAL) 120 mm
  • Altezza stelo (H) 25 mm
  • Profondità stelo (B) 25 mm
  • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 32 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "PENTAIQGRIP" Visualizza tutto