TGTR 1010-1.4-IQ Utensili per troncatura e scanalatura TANG-GRIP

Codice art.: 2302350
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie TANG-GRIPIQ
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2302350
EAN / GTIN 7291075210026
Codice del produttore 2302350
Numero-L L23920 592

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 1.45 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 1.4 mm, Overall Height (OAH) 15 mm, Overall Length (OAL) 140 mm

Proprietà:

  • Larghezza corpo (WB) 1.05 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 1.45 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 1.4 mm
  • Overall Height (OAH) 15 mm
  • Overall Length (OAL) 140 mm
  • Altezza stelo (H) 10 mm
  • Profondità stelo (B) 10 mm
  • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 20 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "TANG-GRIPIQ" Visualizza tutto