Chiave aperta con cricchetto ad anello Profilo UD 11 mm

Codice art.: 2297094
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2297094
EAN / GTIN 4010886889152
Codice del produttore 2297094
Numero-L L60160 2794

Descrizione

Descrizione:

Con le stesse aperture
Per serraggio e sgancio rapidi
Esecuzione piatta
Elevata trasmissione di coppia

Proprietà:

  • Larghezza totale [mm]: 26 mm
  • Altezza totale [mm]: 8 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 165 mm
  • Larghezza testa 1 [mm]: 22,5 mm
  • Larghezza della testa 2 [mm]: 26 mm
  • Altezza della testa 1 [mm]: 8,1 mm
  • Altezza testa 2 [mm]: 4,3 mm
  • Materiale: 31CrV3
  • Posizione della bocca: 15 °
  • Superficie: cromato
  • Profilo dell'anello: UNIT-DRIVE
  • Angolo di rotazione posteriore: 7 °
  • Larghezza tra i piani [mm]: 11
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no