Telaio per carrelli per pallet

Codice art.: 22920
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Telaio rialzato

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 22920
EAN / GTIN 4017976229201
Codice del produttore 22920
Numero-L L90080 571

Descrizione

Esecuzione:

smantellato

Descrizione:

Per il deposito di pallet piatti e cassette a rete ad un'altezza ergonomicamente comoda Struttura angolare in acciaio saldato, con angoli di intercettazione, tubi di supporto stabili con piastre di appoggio, inseribili in manicotti angolari sul telaio applicabile. Verniciato a polvere, blu RAL 5007. Le piastre di base consentono di imbullonare saldamente i telai applicabili al carrello per pallet mediante un set di imbullonatura (incluso nella fornitura).

Proprietà:

Portata totale (kg): 1200
Lunghezza superficie utile (mm): 1010
Larghezza superficie utile (mm): 810
Altezza senza telaio (mm): 370
Altezza con telaio (mm): 652