Timone e accoppiamento

Codice art.: 22895
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Codice articolo 22895
EAN / GTIN 4017976228952
Codice del produttore 22895
Numero-L L90080 556
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

assemblato

Descrizione:

Per il trasporto con veicoli a traino fino a 6 km/h. Possibili treni composti da max. 5 carrelli. Peso massimo di trazione 2.000 kg. Timone in acciaio piatto, può essere spinto sotto il telaio quando non viene utilizzato. Sul lato della ruota fissa è presente un perno di accoppiamento smussato stabile. Possibilità di collegamento mediante pedale. Brevetto tedesco: 10 2004 061 440.

Proprietà:

  • Colore: blu brillante
  • Nota: Timone di traino retrattile