• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Portautensili, poligonale ISO 26623, PSC 40, 19.BMTC4BMT65ÜKZ20X100

Codice art.: 228111
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 228111
EAN / GTIN 4069739449999
Codice del produttore 19.BMTC4BMT65ÜKZ20X100
Produttore/persona responsabile EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrizione

Descrizione:

Utensili statici e adattatori, BMT65, attacco PSC, raffreddamento interno

Proprietà:

  • Denominazione prodotto (PRODDES): 19.BMTC4BMT65ÜKZ20X100
  • Tipo di prodotto: Utensili statici e adattatori
  • Altezza totale (OAH): 95
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 124 mm
  • Lunghezza di lavoro (WF): 100 mm
  • Dimensione codolo: BMT65
  • Dimensione interfaccia: PSC 40
  • Raffreddamento Attacco: Passaggio interno del lubrorefrigerante