Descrizione:
Questa lama Basic è adatta per il taglio di vari materiali rocciosi, tra cui piastrelle, ceramica e mattoni. Disponibili in spessori compresi tra 2,5 e 3 mm, questi utensili consentono di pulire i bordi taglienti. La lama Basic offre quindi una variante economica per i requisiti di separazione delle rocce.
Proprietà:
- Forma: 41 DISCO DA TAGLIO DRITTO, GEWEBEV.
- Grana: 30
- Vs /max: 80 m/s..
- Idoneità dei materiali: Roccia
- Linea di prodotti: BASIC
- Specifiche : C 30 S- BF
- Dimensioni (P x P x a): 125 x 2,5 x 22,23 mm
- Diametro: 125 mm
- Spessore: 2,5 mm
- Foratura: 22,23 mm
- Strumento per: Smerigliatrice angolare
Vantaggi:
- Potenza ridotta grazie a un buon taglio
- Lavoro veloce e confortevole
- Buona durata e stabilità dell'utensile
Uso:
- Per la lavorazione di vari materiali rocciosi