{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Larghezza | 20 mm | |
| Velocità periferica max. | 20 m/s | |
| Diametro del foro | 32 mm | |
| Diametro | 150 mm | |
| Descrizione della forma | es. piatta (pittogramma) | |
| Macchina di propulsione | Rettificatrice fissa | |
| Grana | 150 | |
| Materiali adatti | Acciaio; INOX; acciaio; metalli non ferrosi | |
| Tipo di prodotto | Disco di lucidatura |
| Codice articolo | 22257 | |
| EAN / GTIN | 9003170222570 | |
| Codice del produttore | 22257 | |
| Numero-L | L50140 723 | |
| Produttore/persona responsabile | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |