SOMT....20ER-GM 10

Codice art.: 222070 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
228 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto SOMT140520ER-GM
Modello ST1400
Raggio di curvatura 2 mm
Tipo PR1825
Materiale da taglio HM
Raggio programmato con ap max 3 mm
Avanzamento fz per dente 0,2 − 2 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Tipo inserti 10
Spessore inserto E 4,76 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 222070 10
EAN / GTIN 4960664708147
Codice del produttore TLB05607

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
200
Acciaio < 750 N/mm²
P
180
Acciaio < 900 N/mm²
P
160
Acciaio < 1100 N/mm²
P
140
Acciaio < 1400 N/mm²
P
100
a umido max.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserto a 4 taglienti con taglienti convessi per una forza di taglio bassa.

Uso:

La geometria GM è la prima scelta per le lavorazioni comuni.

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,3×D.

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili