SOMT....20ER-GM PR1525 10

Article no.: 222070 10
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
  • Minimum order quantity 10 st.
  • Order steps: 10 st.
on request
På lager
228 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär SOMT140520ER-GM
Typ ST1400
Hörnradie 2 mm
Sort PR1825
Skärmaterial VHM
Programmeringsradie vid ap max 3 mm
Matning fz per tand 0,2 − 2 mm
Antal byten/skär 4
Vändskärsstorlek 10
skärtjocklek E 4,76 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 222070 10
EAN / GTIN 4960664708147
Manufacturer number TLB05607

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
200
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
160
Stål < 1100 N/mm²
P
140
Stål < 1400 N/mm²
P
100
vått maximal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Vändskär med fyra skär och konvexa eggar för låga skärkrafter.

Användningsdata:

GM-geometrin är förstahandsvalet för allmän bearbetning.

Anmärkning:

Riktvärden för ae = 0,3×D.

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare