• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Fresa ad alto avanzamento MFH Harrier 66/4S mm

Codice art.: 222065 66/4S
Sconto
455,95 €
Prezzo valido fino al 31 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino
  • Utilizzo fresa: Fresatura circolare; Plunging; Ramping
  • Strategia di truciolatura: HPC

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 66 mm
Numero taglienti Z 4
Esecuzione del codolo a manicotto
Utilizzo fresa Fresatura circolare; Plunging; Ramping
Passaggio interno per LR
Strategia di truciolatura HPC
⌀ D3 42 mm
Profondità di taglio massima ap max 2 mm
Profondità di taglio massima ap max. con geometria LD 5 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 50 mm
⌀ Foro di attacco 27 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 108 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. 130 mm
Angolo rampa αmax. 0,5 grado
Lunghezza rampa L per αmax. 41 mm
Tipo inserti 14
Inserto adatto SOMT..
Vite inserto 229719 (20IP; 4,5 Nm)
Angolo di regolazione κ 10 grado
Fz Helix 0,7
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 222065 66/4S
EAN / GTIN 4960664719648
Codice del produttore THN07664

Descrizione

Descrizione:

La fresa ad alto avanzamento MFH Harrier consente tempi di lavorazione brevi grazie agli elevati valori di avanzamento con grandi profondità di taglio. La combinazione tra taglienti convessi e angolo di registrazione riduce la forza di taglio e la tendenza a vibrare.

Uso:

Per aumentare la produttività nella fresatura a spianare, nella fresatura di scanalature e nella fresatura di tasche. Il problema delle grandi sporgenze nella fresatura a tuffo è eliminato grazie alla bassa forza di taglio.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti
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
    ⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello