{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ Tagliente DC | 20 mm | |
| Numero taglienti Z | 3 | |
| Forma del codolo | con filettatura | |
| Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Plunging; Ramping | |
| Strategia di truciolatura | HPC | |
| Passaggio interno per LR | sì | |
| ⌀ D3 | 9 mm | |
| Profondità di taglio massima ap max | 0,9 mm | |
| Lunghezza complessiva Lcompl. | 35 mm | |
| Sede filettata M | M10 | |
| Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 29 mm | |
| Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 38 mm | |
| Angolo rampa αmax. | 1,4 grado | |
| Lunghezza rampa L per αmax. | 8,2 mm | |
| Inserto adatto | XP.. 0603 | |
| Tipo inserti | 06 | |
| Vite inserto | 229915 (T7; 0,8 Nm) | |
| Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) |
| Codice articolo | 221905 20/3 | |
| EAN / GTIN | 2050002058507 | |
| Codice del produttore | 5681122 | |
| Produttore/persona responsabile | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com |