Fresa ad alto avanzamento 7792VX 25/2 mm

Codice art.: 221903 25/2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino
  • Utilizzo fresa: Fresatura circolare; Plunging; Ramping
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Strategia di truciolatura: HPC

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 25 mm
Numero taglienti Z 2
Esecuzione del codolo codolo Weldon
Utilizzo fresa Fresatura circolare; Plunging; Ramping
Passaggio interno per LR
Strategia di truciolatura HPC
⌀ D3 10 mm
Profondità di taglio massima ap max 1,5 mm
Sporgenza totale L1 40 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 96 mm
⌀ Codolo Ds h6 25 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 35 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. 48 mm
Angolo rampa αmax. 1,55 grado
Lunghezza rampa L per αmax. 9,3 mm
Inserto adatto XD.. 0904
Tipo inserti 09
Vite inserto 229917 (T15; 2,1 Nm)
Angolo di regolazione κ 13 grado
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 221903 25/2
EAN / GTIN 2050002058491
Codice del produttore 5657893

Descrizione

Descrizione:

La struttura innovativa degli inserti nonché il relativo angolo di registro nel corpo della fresa riducono considerevolmente le forze radiali deviandole in direzione assiale. Inserti particolarmente spessi con 4 taglienti per le applicazioni più difficili ed elevata redditività. L’utensile offre particolari vantaggi nella fresatura a spianare e nella fresatura di tasche profonde, e grazie allo smusso Wiper rettificato è altrettanto adatto per fresatura a tuffo e finitura.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti