DUO-LOCK HAIMER MILL 90° HPC 20 mm

Codice art.: 220353 20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: VHM
  • Angolo di affilatura dello svasatore conico: 90
  • Norma: Norma interna
  • Modello: N
  • Strategia di truciolatura: HPC

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Rivestimento AlTiN
⌀ Tagliente D 20 mm
Tolleranza ⌀ nominale f8
Angolo dell’elica 20 grado
Materiale da taglio VHM
Angolo di affilatura dello svasatore conico 90
Norma Norma interna
Fresatura a smussare 45
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,05×D per contornatura
Modello N
Numero taglienti Z 2
⌀ D2 19,3
Sporgenza totale L1 20
Lunghezza complessiva L 25 mm
Interfaccia DUO-LOCK DL20
Coppia di serraggio consigliata 80 mm
Apertura chiave SW 16 Nm
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 0,05
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 0,09
Codolo con codolo filettato
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura HPC
Tipo di prodotto Fresa con attacco filettato

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 220353 20
EAN / GTIN 4034221132680
Codice del produttore DL20E1002KK2000W90DA

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
700
Alluminio (a truciolo corto)
N
700
Alluminio > 10% Si
N
235
Acciaio < 500 N/mm²
P
220
Acciaio < 750 N/mm²
P
160
Acciaio < 900 N/mm²
P
160
Acciaio < 1100 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
130
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

DUO-LOCK HAIMER MILL: Utilizzabile come utensile universale. Geometria frontale straordinaria per il ramping e la fresatura a interpolazione. Prima scelta per le applicazioni con sporgenze corte. DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series: Prima scelta per applicazioni con sporgenze lunghe e condizioni di serraggio instabili. Per un funzionamento particolarmente silenzioso con sporgenze lunghe è preferibile l’utilizzo di prolunghe in HMI.