• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Set di viti per inserti 10 pz.

Codice art.: 219848
Prezzo set 10 Articolo (6,61 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo set 10 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di utensili 10 pz.
Forma della testa della vite Testa svasata
Con sede no
Lunghezza nominale L 11 mm
Misura del filetto d1 M5
Profilo di azionamento Profilo TORX® interno
Dimensione azionamento 20IP
Esecuzione codolo Vollgewinde
Contenuto set
Tipo di prodotto Vite da macchina
Tipo di filettatura M
Coppia di serraggio consigliata max. 5,5 Nm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 219848
EAN / GTIN 4045197611123
Codice del produttore 219848
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com