{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Forma della testa della vite | Testa svasata | |
| Con sede | no | |
| Lunghezza nominale L | 16 mm | |
| Misura del filetto d1 | M8 | |
| Profilo di azionamento | esagono incassato | |
| Dimensione azionamento | SW4 | |
| Unità apertura | sistema metrico | |
| Apertura chiave s | 4 mm | |
| Superficie | Nero | |
| Esecuzione codolo | Filettatura piena | |
| Contenuto | parte singola | |
| Tipo di prodotto | Vite da macchina | |
| Tipo di filettatura | Filettatura metrica grossa ISO | |
| Materiale | acciaio | |
| Classe di resistenza | 8.8 | |
| Coppia di serraggio consigliata max. | 24,5 Nm |
| Codice articolo | 219839 | |
| EAN / GTIN | 4045197608888 | |
| Codice del produttore | 219839 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |