Fresa per filettare ad alte prestazioni 20,5/37 mm

Codice art.: 218050 20,5/37
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino
  • Utilizzo per tipo di foro: Foro cieco; Foro passante
  • Direzione di taglio: a sinistra e a destra
  • Passaggio interno per LR: sì

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Taglio D 20,5 mm
Sporgenza totale L1 37 mm
Esecuzione del codolo codolo Weldon
Utilizzo per tipo di foro Foro cieco; Foro passante
Direzione di taglio a sinistra e a destra
Passaggio interno per LR
Misura inserto 25
Numero taglienti Z 3
Lunghezza complessiva Lcompl. 96 mm
⌀ Codolo Ds 25 mm
Vite di fissaggio 219926
Numero di scanalature per i trucioli 3
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 218050 20,5/37
EAN / GTIN 4045197412515

Descrizione

Esecuzione:

Frese a filettare HPC per tempi di lavorazione ridotti.

Uso:

Universale per filettatura esterna e interna destra e sinistra. Per lavorazione di fori ciechi e passanti.

Nota:

Frese n. art. 218050 Dimensioni 17/26 e 17/36 per passo fino a 2,5 mm incluso.
Frese n. art. 218050 Dimensioni 30/65 per passo < 5.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti
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
    ⌀ di taglio D / Lunghezza sporgenza L1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello