Inserto a 60° per fresa ad interpolazione 2 mm

Codice art.: 217285 2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    97,84 € / Articolo
  • da 3 Articolo
    81,54 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino
  • Tipo di filettatura: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Angolo di filetto: 60
  • Direzione di taglio: a destra e a sinistra

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passo della filettatura 2 mm
Tipo HB7720
Materiale da taglio HM
Tipo di filettatura M; M-LH; MF; MF-LH
Angolo di filetto 60 grado
Geometria dell’inserto Prof. completo
Applicazione Interno
⌀ Esterno D 26 mm
Profondità t 1,159 mm
Per filettatura ≥ M33×2
Modello P26
Numero taglienti Z 6
Numero di scanalature per i trucioli 6
Direzione di taglio a destra e a sinistra
Tipo di prodotto Inserto per taglio per fresatura circolare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 217285 2
EAN / GTIN 4045197216809

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
500
Alluminio (a truciolo corto)
N
400
Alluminio > 10% Si
N
250
Acciaio < 500 N/mm²
P
250
Acciaio < 750 N/mm²
P
180
Acciaio < 900 N/mm²
P
120
Acciaio < 1100 N/mm²
P
120
Acciaio < 1400 N/mm²
P
100
Acciaio < 55 HRC
H
60
Acciaio < 60 HRC
H
45
Acciaio < 65 HRC
H
35
Acciaio < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
180
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Nota:

Negli inserti per filettatura con profilo corretto non è più necessario correggere il diametro da programmare. Pertanto, questi inserti possono essere impiegati solo per la filettatura indicata.
Se si utilizza la fresa circolare n. art. 217252 Dim. 18L e 18XL, è possibile utilizzare l’inserto a profilo parziale n. art. 217281 Dim. 1 - 4 solo fino al passo 3,0.

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili
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
    Passo (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello