• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Svasatore a spinta con codolo Weldon, per inserti WOEX

Codice art.: 216660 M14
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
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per viti DIN a testa cilindrica M14
Forma del codolo codolo Weldon
Passaggio interno per LR
Numero taglienti Z 2
Numero di inserti 2
⌀ Svasatura D1 H13 24 mm
⌀ Minimo dmin 15 mm
Profondità svasatura massima l 19 mm
Lunghezza complessiva L 100 mm
⌀ Codolo Ds h6 25 mm
Inserto adatto WOEX
Inserto n. art. 216780 − 216910; n. art. 216950 24-010 / 110
Set di viti per inserti 239652 8IP2 (1,3 Nm)
Tipo di prodotto Svasatori

Identificazione e classificazione

Codice articolo 216660 M14
EAN / GTIN 4047109013148
Codice del produttore F10 11070
Produttore/persona responsabile Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Descrizione

Uso:

Per la creazione di sedi per viti a testa cilindrica a norma DIN 74 Foglio 2, da M8 con passaggio interno per lubrorefrigerante.