• Al prezzo di questo articolo è stato aggiunto un supplemento.

Inserto per fresatura APMT 100305 TR, HB7525

Codice art.: 215946 ST900
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 articolo
    19,01 € / 1 articolo
  • da 10 articoli
    15,85 € / 1 articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
8.076 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero taglienti 2 pz.
Codice ISO APMT 100305 TR
Tipo HB7525
Materiale da taglio HM
Raggio di punta R 0,5 mm
Spessore inserto T 3,18 mm
Classe di tolleranza M
Rivestimento CVD
Per materiale Acciaio (P); Acciaio inossidabile (M); Ghisa grigia (K)
Angolo di spoglia normale (tagliente principale) 11 gradi
A umido min. idonea
Profondità di taglio max. ap 2 mm; 5 mm
A umido max. idonea
Lavorazione a secco idonea
Olio idonea
Aria idonea
Lubrorefrigerante sì
Forma di base Romboide
Ampiezza dell’inserto B 6,7 mm
Spessore dell’inserto S 3,18 mm
Lunghezza del tagliente l 10,69 mm
Altezza del tagliente 3,18 mm
Angolo al vertice 85 gradi
Angolo di spoglia normale, tagliente principale 11 gradi
Profondità di taglio ap, min. 0,1 mm
Profondità di taglio utilizzo Scanalature piene; Contornatura
Avanzamento min. fz 0,12 mm
Avanzamento max. fz 0,12 mm
Gruppo di truciolabilità K (ghisa); M (acciaio inox); P (acciaio)
Materiali da taglio, codice produttore HB7515
Tipo di fissaggio inserto S (con foro a testa svasata, avvitato tramite foro)
Codifica punti di attacco dell´inserto APMT 1003
Designazione inserto APMT 100305 TR
Tipo di prodotto Inserto
Con codice ISO sì
Normativa DIN ISO 1832
Verso di inserimento destro
Tipo di fissaggio Foro
Rompitruciolo sì
Numero di opzioni di utilizzo 2 pz.
Peso 2 g
Contenuto parte singola
Fattore di correzione fz 2,5

Identificazione e classificazione

Codice articolo 215946 ST900
EAN / GTIN 4045197554468
Codice del produttore 215946 ST900
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
390
Acciaio < 750 N/mm²
P
270
Acciaio < 900 N/mm²
P
230
Acciaio < 1100 N/mm²
P
220
Acciaio < 1400 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
250
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
180
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserto con geometria altamente positiva e profilo elicoidale del tagliente.

Nota:

I valori indicativi valgono per le frese n. art. 215800, 215803, 215850, 215853 e 215870.
Per ae = 0,3×D / ap max. = 4,8 mm.