• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Diamante a legante resinoide per la rettifica a secco 150 x 12 x 20 mm 5 - 2

Codice art.: 215813
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Platorello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 215813
EAN / GTIN 9003172158136
Codice del produttore 215813
Numero-L L50140 1420
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Questo utensile consente di affilare tutti gli utensili da taglio in metallo duro per l’industria del legno e del metallo, nonché diverse lame di cesoia. Si tratta di mole a disco e a tazza nella gamma di grana diamantata D181 - D64. Rispetto ai dischi in carburo di silicio, i dischi diamantati presentano un’usura significativamente inferiore e una maggiore precisione dimensionale.

Proprietà:

  • Forma: DISCO DA SBAVO 4A2
  • Grandezza della grana: 126
  • Vs /max: 50 m/s..
  • Specifiche : 5 - 2
  • Dimensione (diametro × profondità × altezza): 150 x 12 x 20 mm
  • Diametro: 150 mm
  • Spessore: 12 mm
  • Foro: 20 mm
  • Materiali adatti: Metallo duro

Vantaggi:

  • Ampio campo di impiego
  • Elevata durata
  • Rettifica a freddo

Uso:

  • Per l’affilatura a secco di tutti gli utensili da taglio in carburo nell’industria del legno e del metallo e di varie lame di cesoie