Frese per spallamenti a 90° GARANT Softcut® MTC 125/9 mm

Codice art.: 215160 125/9
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
13 pezzi in magazzino
  • Angolo di regolazione κ: 90
  • Utilizzo fresa: Fresatura di spallamenti; Fresatura circolare; Ramping
  • Passo dei taglienti: differente
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Strategia di truciolatura: MTC
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Softcut®
⌀ Tagliente DC 125 mm
Numero taglienti Z 9
Esecuzione del codolo a manicotto
Angolo di regolazione κ 90 grado
Utilizzo fresa Fresatura di spallamenti; Fresatura circolare; Ramping
Passo dei taglienti differente
Passaggio interno per LR
Strategia di truciolatura MTC
Sostituzione del materiale PowerCard
Lunghezza complessiva Lcompl. 63 mm
⌀ Foro di attacco 40 mm
⌀ D3 119 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 244 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. 248 mm
Fresatura a interpolazione ap 0,85 mm
Angolo rampa αmax. 0,24 grado
Lunghezza rampa L per αmax. 116,95 mm
Inserto adatto AP.. 1805..
Set di viti per inserti 219808 (15IP; 3,8 Nm)
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 215160 125/9
EAN / GTIN 4045197349385

Descrizione

Esecuzione:

Frese a inserti di precisione per spallamenti con passo a incremento asimmetrico per rotazione più regolare, massima precisione e prestazioni di taglio migliori. Frese a inserti per spallamenti ad alte prestazioni con geometria a forza di taglio ridotta per l’impiego MTC in condizioni instabili o per mandrini con bassa potenza.

Uso:

Per fresatura di spallamenti a grandi profondità anche dal pieno. Ampio campo di impiego con tutti gli acciai, nonché acciai inossidabili e resistenti agli acidi.
Speciale per l’impiego MTC (Multi Task Cutting) con la nuova generazione di centri di tornitura / fresatura (MTM).

Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 3,8 con lama n. art. 674252 Dim. 15IP.
Per l’impiego di inserti con raggio superiore a 3,1 mm è necessario modificare la sede per inserti.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti

Della stessa serie "Softcut®" Visualizza tutto
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
    ⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello