LOEU 130708 R-L INOX

Codice art.: 215139 INOX
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    30,33 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    25,27 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
5.273 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto LOEU 130708 R-L
Modello INOX
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo HB7635
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz 0,14 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 215139 INOX
EAN / GTIN 4045197866875

Tabella dati

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
95
Ti > 850 N/mm²
S
45
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,3×D / ap = 8 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili