LOEU 130708 R-L INOX

Artikl br.: 215139 INOX
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    30,91 € / Piece
  • od 10 Piece
    25,76 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
5.273 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice LOEU 130708 R-L
Tip INOX
Kutni radijus 0,8 mm
Vrsta HB7635
Rezni materijal HM
Posmak fz 0,14 mm
Broj zamjena/oštrica 4
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 215139 INOX
EAN / GTIN 4045197866875

Tablica aplikacija

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
95
Ti > 850 N/mm²
S
45
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za ae = 0,3×D / ap = 8 mm

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata