Impugnatura Classic per steli intercambiabili tipo PB 215

Codice art.: 215.A
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Set di utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 215.A
EAN / GTIN 7610733014743
Codice del produttore PB 215.A
Numero-L L60060 1425

Descrizione

Descrizione:

  • Impugnatura intercambiabile Classic, per una facile e veloce sostituzione dei diversi steli
  • per steli intercambiabili PB 215, con chiusura a clic
  • impugnatura sottile, salvaspazio e d’impiego universale
  • materiale di alta qualità, resistente agli urti, all'olio e alla benzina

Proprietà:

  • Diametro: 23 mm
  • Lama intercambiabile: Sì
  • Lunghezza intera: 105 mm