SOMT 120508 PDER ST1400

Codice art.: 214870 ST1400
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    18,53 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    15,44 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
830 pezzi in magazzino

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto SOMT 120508 PDER
Modello ST1400
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo HB7520
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,22 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Spessore inserto E 5,56 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 214870 ST1400
EAN / GTIN 4045197550651

Tabella dati

Acciaio < 1100 N/mm²
P
160
Acciaio < 1400 N/mm²
P
130
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Spessore inserti maggiorato per massime esigenze di truciolatura. Protezione contro l’usura grazie al modernissimo rivestimento.

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,3×D.

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript