SOMT 120508 PDER HB 7520 ST1400 GARANT

Article no.: 214870 ST1400
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  223,64 / st.
  • from 10 st.
    NOK  186,44 / st.
on request
På lager
550 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär SOMT 120508 PDER
Typ ST1400
Hörnradie 0,8 mm
Sort HB7520
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,22 mm
Antal byten/skär 4
skärtjocklek E 5,56 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 214870 ST1400
EAN / GTIN 4045197550651

Användningstabell

Stål < 1100 N/mm²
P
160
Stål < 1400 N/mm²
P
130
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Förstärkt tjocklek för mycket höga bearbetningskrav. Skydd mot slitage med modern beläggning.

Anmärkning:

Riktvärden för ae = 0,3×D.

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare