XDMT090416ZDER TI

Codice art.: 212881 TI
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    18,91 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    15,76 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
629 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto XDMT090416ZDER
Modello Ti
Tipo HB4430
Materiale da taglio HM
Profondità di taglio consigliata ap max. 0,7 mm
Profondità di taglio massima ap max 1,5 mm
Raggio programmato con ap max 3 mm
Avanzamento fz per dente 0,6 mm
Spessore inserti S 4.76 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 3
Raggio di curvatura 1,6 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 212881 TI
EAN / GTIN 4045197943156

Tabella dati

INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
50
a umido max.
 

Descrizione

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,5...1×D / ap max.

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript