Frézovací vyměnitelné břitové destičky XDMT090416ZDER, pro frézy pro vysoké posuvy, HB4430

Artiklové číslo: 212881 TI
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    407,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    339,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
202 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky XDMT090416ZDER
Typ Ti
Řezný materiál HB4430
Řezný materiál TK
Doporučená hloubka řezu ap max 0,7 mm
Maximální hloubka řezu ap max 1,5 mm
Rádius pro programování u apmax 3 mm
Posuv fz na zub 0,6 mm
Tloušťka destiček S 4.76 mm
Počet výměn/řezání 3
Rohový rádius 1,6 mm
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 212881 TI
EAN / GTIN 4045197943156
Číslo výrobce 212881 TI
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
50
mokré max.
 

Popis

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,5...1×D / ap max