{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Power Q | |
⌀ Tagliente DC | 28 mm | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Esecuzione del codolo | codolo cilindrico | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Ramping; Plunging | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
⌀ D3 | 16 mm | |
Sporgenza totale L1 | 40 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 200 mm | |
⌀ Codolo Ds h6 | 25 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 44 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 54 mm | |
Fresatura a interpolazione ap | 1 mm | |
Angolo rampa αmax. | 2,56 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 13,43 mm | |
Inserto adatto | XDM.090416 | |
Angolo di regolazione κ | 16 grado | |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) |
Codice articolo | 212808 28/2 | |
EAN / GTIN | 4045197939098 |