• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Assortimenti di chiavi con punta sferica per viti ad esagono incassato

Codice art.: 212.LDH-10
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 212.LDH-10
EAN / GTIN 7610733017041
Codice del produttore PB 212.LDH-10
Numero-L L60060 1094

Descrizione

Descrizione:

  • Set di chiavi maschio piegate con punta sferica, tipo lungo, in un supporto compatto in plastica
  • per viti ad esagono incassato
  • punta sferica perfettamente sagomata, consente di ruotare le viti con un angolo fino a 30°
  • lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
  • numero di serie impresso a laser, garanzia a vita

Proprietà:

  • Esagono incassato (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
  • Profilo: per viti a testa esagonale interna mm