XDHW 060210 ST1400

Codice art.: 211892 ST1400
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    17,41 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    14,51 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
426 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto XDHW 060210
Modello ST1400
Tipo HB7720
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz 0,15 mm
Raggio di curvatura 1 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 211892 ST1400
EAN / GTIN 4045197479631

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
270
Acciaio < 750 N/mm²
P
240
Acciaio < 900 N/mm²
P
200
Acciaio < 1100 N/mm²
P
170
Acciaio < 1400 N/mm²
P
150
Acciaio < 55 HRC
H
130
Acciaio < 60 HRC
H
100
GG(G)
K
220
CuZn
N
500
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,3×D / ap = 1,5 mm.