XDHW 060210 ST1400

Artikl br.: 211892 ST1400
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    17,74 € / Piece
  • od 10 Piece
    14,79 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
426 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice XDHW 060210
Tip ST1400
Vrsta HB7720
Rezni materijal HM
Posmak fz 0,15 mm
Kutni radijus 1 mm
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 211892 ST1400
EAN / GTIN 4045197479631

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
270
Čelik < 750 N/mm²
P
240
Čelik < 900 N/mm²
P
200
Čelik < 1100 N/mm²
P
170
Čelik < 1400 N/mm²
P
150
Čelik < 55 HRC
H
130
Čelik < 60 HRC
H
100
GG(G)
K
220
CuZn
N
500
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za ae = 0,3×D / ap = 1,5 mm.