• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Fresa in HMI, esecuzione diamantata, ⌀ h10 DC: 4mm

Codice art.: 209711 4
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

  • 0,01 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
71 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ h10 DC (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passaggio interno del lubrorefrigerante No
Ingresso del lubrorefrigerante Senza ingresso del lubrorefrigerante
Perdita di lubrorefrigerante Senza uscita del lubrorefrigerante
Lubrorefrigerante
A umido min. limitatamente adatta
A umido max. idonea
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Codifica punti di attacco ZYL00600105
Modulo di attacco Standard
Versione attacco sistema metrico
Dimensione attacco, metrica 0060 mm
Lavorazione a secco idonea
Tipo di attacco Attacco
Classe di tolleranza attacco h6
Diametro codolo 6 mm
Lunghezza codolo 36 mm
Olio limitatamente adatta
Esecuzione del codolo HA
Aria idonea
Materiale da taglio VHM
Gruppo di truciolabilità N (metalli non ferrosi)
Materiali da taglio, codice produttore VHM DIAMANT
Diametro tagliente 4 mm
Tolleranza del diametro tagliente Classe di tolleranza ISO
Classe di tolleranza h10
Lunghezza tagliente 11 mm
Lunghezza della testina 13,5 mm
Tipo di fresa ISO Frese per spallamenti
Angolo di riavvolgimento 0 grado
Angolo di spoglia laterale 0 grado
Numero di taglienti attivi, su tutti i lati 2
Numero di taglienti effettivi, lato frontale 2
Direzione delle spire destra
Angolo di spoglia 15 grado
Numero di angoli 1
Angolo / Bordo 1
Esecuzione smusso angolare Come smusso
Larghezza dello smusso angolare 0,08 mm
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Passo dei taglienti es. Regolare
Direzione di avanzamento Es. orizzontale, obliqua e verticale
Interfaccia Attacco 1
Sporgenza 21 mm
Lunghezza utile 11 mm
Lunghezza complessiva 57 mm
Lunghezza funzionale 21 mm
Peso 19 g
Direzione di taglio Tagliente destro
Esecuzione utensile Metallo duro integrale
Normativa Werksnorm
Supporto dati Senza supporto dati
Tipi di lavorazione Fresatura di scanalature; Fresatura di spallamenti
Collarino colorato nero
Strategia di truciolatura HSC
Tipo di prodotto frese per spallamenti
Fattore di correzione fz 1,25
Profondità di taglio min. 0,08 mm
Profondità di taglio max. 11 mm; 2 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 209711 4
EAN / GTIN 4045197512161
Codice del produttore 209711 4
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
190
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
150
PTFE CF25
N
180
PEEK CF30
N
160
Honeycomb sandwich
N
350
GFRP
N
190
GFRP, CFRP
N
190
Grafite
N
340
Materiale ibrido
N
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Con rivestimento diamantato cristallino sp3 di ultimissima generazione per la lavorazione sicura di materiali compositi in fibra, GFRP, CFRP e grafite.
Geometria dei taglienti ad azione dinamica.
Rettifica concava dei 2 smussi.
Esecuzione stabile
e di elevata precisione grazie all'angolo dell'elica di 15°.