• A surcharge was added to this item price.

Sbavatore in HMI 90°, TiAlN, ⌀ h6 DC: 2mm

Codice art.: 208107 2
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
132 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ h6 DC (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passaggio interno del lubrorefrigerante No
Ingresso del lubrorefrigerante Senza ingresso del lubrorefrigerante
Perdita di lubrorefrigerante Senza uscita del lubrorefrigerante
Lubrorefrigerante
A umido min. idonea
A umido max. idonea
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Codifica punti di attacco ZYL00300105
Modulo di attacco Codolo liscio
Versione attacco sistema metrico
Dimensione attacco, metrica 0030 mm
Lavorazione a secco idonea
Classe di tolleranza attacco h6
Diametro codolo DS 3 mm
Lunghezza codolo LS 23 mm
Diametro attacco, dimensione inferiore -0,006 mm
Olio idonea
Esecuzione del codolo HA
Aria idonea
Materiale da taglio VHM
Gruppo di truciolabilità K (ghisa); M (acciaio inox); N (metalli non ferrosi); P (acciaio)
Materiali da taglio, codice produttore VHM/TIALN
Rivestimento TiAlN
Diametro tagliente Dc 2 mm
Tolleranza del diametro tagliente Classe di tolleranza ISO
Classe di tolleranza h6
Forma collo es. cilindrica
Lunghezza tagliente Lc 1 mm
Lunghezza della testina L3 5 mm
Angolo di riavvolgimento 0 grado
Angolo di spoglia laterale 0 grado
Numero taglienti attivi (lato frontale) Z 3
Direzione delle spire destra
Angolo / Bordo 1
Esecuzione smusso angolare Come smusso
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Angolo del profilo 90 grado
Passo dei taglienti es. Regolare
Direzione di avanzamento Es. orizzontale e obliqua
Interfaccia Attacco 1
Sporgenza A 15 mm
Lunghezza complessiva L 38 mm
Lunghezza funzionale 1 mm
Numero di giri max. 45.000 min-1
Peso 4 g
Direzione di taglio Tagliente destro
Esecuzione utensile Metallo duro integrale
Normativa Werksnorm
Supporto dati Senza supporto dati
Collarino colorato Senza
Tipo di prodotto Fresa per sbavatura a spingere/a tirare
Fattore di correzione fz 1,25
Profondità di taglio min. 0,01 mm
Profondità di taglio max. L2 1,4 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 208107 2
EAN / GTIN 4045197858795
Codice del produttore 208107 2
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
280
Alluminio > 10% Si
N
200
Acciaio < 500 N/mm²
P
120
Acciaio < 750 N/mm²
P
105
Acciaio < 900 N/mm²
P
100
Acciaio < 1100 N/mm²
P
70
Acciaio < 1400 N/mm²
P
60
Acciaio < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
GG(G)
K
90
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Tolleranza: dimensione S = ±0,1 mm, angolo di affilatura di ±10 primi.

Uso:

Particolarmente adatti per la smussatura e sbavatura di bordi e per lavori di profilatura.