• Al prezzo di questo articolo è stato aggiunto un supplemento.

Fresa a raggio completo in HMI GARANT Master Titan HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / DS: 10mm

Codice art.: 207482 10
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

  • 0,01 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
205 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ f8 DC / DS (mm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto fresa a profilo tondo
Rivestimento TiAlN
Strategia di truciolatura HPC
Diametro tagliente Dc 10 mm
Lunghezza tagliente Lc 14 mm
Raggio R 5 mm
Lunghezza complessiva L 66 mm
Diametro codolo DS 10 mm
Numero di taglienti attivi (su tutti i lati) Z 4
Angolo di spoglia 45 grado
Profondità di taglio max. L2 14 mm; 0,5 mm
Sporgenza A 22,5 mm
Materiale da taglio VHM
Classe di tolleranza f8
Passaggio interno del lubrorefrigerante no
Ingresso del lubrorefrigerante senza ingresso del lubrorefrigerante
Perdita di lubrorefrigerante senza uscita del lubrorefrigerante
Lubrorefrigerante
Serie Master Titan
Denominazione originale prodotto GARANT Master Titan VHM-Vollradiusfräser
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Codifica punti di attacco ZYL01000105
Modulo di attacco Standard
Dimensione attacco 0100
Lunghezza codolo LS 43,5 mm
Diametro attacco, dimensione superiore 0 mm
Diametro attacco, dimensione inferiore -0,011 mm
Esecuzione del codolo HA
Denominazione standard materiale da taglio, 2° Priorità VHM
Denominazione standard materiale da taglio, 3° Priorità VHM
Tolleranza del diametro tagliente Classe di tolleranza ISO
Lunghezza della testina L3 14 mm
Tipo di fresa ISO L
Angolo di riavvolgimento 5 grado
Angolo di spoglia laterale 10 grado
Numero taglienti attivi (lato frontale) Z 4
Direzione delle spire destra
Elica dinamica 45 mm
Interfaccia Attacco 1
Lunghezza funzionale 14 mm
Numero di giri max. 25.000 min-1
Peso 68 g
Direzione di taglio Tagliente destro
Esecuzione utensile Metallo duro integrale
Normativa Werksnorm
Tipi di lavorazione Fresatura a profilare (fresatura per stampi) (FFO); Fresatura a svasare (fresatura a tuffo) (FSE); Fresatura circolare (fresatura in tondo) (FZI); Fresatura di scanalature (FNU); Fresatura per cave (fresatura forante) (FNB); Profilatura (FPR)
Collarino colorato Rosa fucsia
Fattore di correzione fz 1,25
Profondità di taglio min. 0,01 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 207482 10
EAN / GTIN 4045197989628
Codice del produttore 207482 10
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Ti > 850 N/mm²
S
60
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Geometria speciale per la lavorazione di titanio e leghe di titanio.
4 taglienti frontali fino al centro.
Pertanto utilizzabile come utensile a 4 taglienti per tutte le profondità di taglio.
Tolleranza: contorno del raggio = ± 0,005 mm.

Nota:

Si sconsiglia la riaffilatura.

Download & documenti

Della stessa famiglia "Master Titan" Visualizza tutto