• Al prezzo di questo articolo è stato aggiunto un supplemento.

Fresa a raggio completo in HMI, TiAlN, ⌀ h10 DC: 5mm

Codice art.: 207154 5
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
238 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ h10 DC (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto fresa a profilo tondo
Rivestimento TiAlN
Diametro tagliente Dc 5 mm
Lunghezza tagliente Lc 9 mm
Raggio R 2,5 mm
Lunghezza complessiva L 75 mm
Diametro codolo DS 5 mm
Numero di taglienti attivi (su tutti i lati) Z 2
Angolo di spoglia 30 grado
Profondità di taglio max. L2 9 mm; 0,25 mm
Sporgenza A 17,89 mm
Materiale da taglio VHM
Classe di tolleranza h10
Passaggio interno del lubrorefrigerante no
Ingresso del lubrorefrigerante senza ingresso del lubrorefrigerante
Perdita di lubrorefrigerante senza uscita del lubrorefrigerante
Lubrorefrigerante
Denominazione originale prodotto VHM-Vollradiusfräser
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Modulo di attacco Standard
Lunghezza codolo LS 60,11 mm
Esecuzione del codolo HA
Materiali da taglio, codice produttore VHM
Tolleranza del diametro tagliente Classe di tolleranza ISO
Lunghezza della testina L3 9 mm
Lunghezza della spalla 9 mm
Tipo di fresa ISO K
Angolo di riavvolgimento 6 grado
Angolo di spoglia laterale 16 grado
Numero taglienti attivi (lato frontale) Z 2
Direzione delle spire destra
Elica dinamica 15,707 mm
Direzione di avanzamento Es. orizzontale, obliqua e verticale
Interfaccia Attacco 1
Lunghezza utile L1 9 mm
Lunghezza funzionale 0 mm
Numero di giri max. 80 min-1
Peso 20 g
Direzione di taglio Tagliente destro
Esecuzione utensile Metallo duro integrale
Normativa Werksnorm
Supporto dati Senza supporto dati
Tipi di lavorazione Profilatura (FPR)
Collarino colorato Senza
Contenuto parte singola
Fattore di correzione fz 1,25
Profondità di taglio min. 0,01 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 207154 5
EAN / GTIN 4062406264895
Codice del produttore 207154 5
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
350
Alluminio > 10% Si
N
250
Acciaio < 500 N/mm²
P
160
Acciaio < 750 N/mm²
P
140
Acciaio < 900 N/mm²
P
130
Acciaio < 1100 N/mm²
P
80
Acciaio < 1400 N/mm²
P
70
Acciaio < 55 HRC
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
120
CuZn
N
320
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Nota:

Prodotto più recente per n. art. 207155.