{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ Tagliente DC | 6 mm | |
| Rivestimento | ZOX | |
| Materiale da taglio | HMI | |
| Norma | Norma interna | |
| Modello | W | |
| Tolleranza ⌀ nominale | -0,007 / 0,002 | |
| Numero denti Z | 2 | |
| Angolo dell’elica | 45 grado | |
| Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
| Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,03×D per fresatura a copiare | |
| Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
| Qualità equilibratura con codolo | G 2,5 con HA | |
| Lunghezza taglienti Lc | 10 mm | |
| Raggio R | 3 mm | |
| Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 21 mm | |
| ⌀ Posizione libera D1 | 5,5 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 54 mm | |
| ⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
| Avanzamento fz per fresatura a copiare in Al a truciolo corto | 0,044 mm | |
| Fattore di correzione per vc | 1,25 | |
| Colore collarino | giallo | |
| Tipo di prodotto | Frese a raggio completo e sferiche |
| Codice articolo | 207095 6 | |
| EAN / GTIN | 4045197454614 | |
| Codice del produttore | 207095 6 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |