• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Fresa a raggio completo in HMI, non rivestito, ⌀ f8 DC: 14mm

Codice art.: 207028 14
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
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ f8 DC (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: W
  • Tolleranza ⌀ nominale: f8
  • Numero denti Z: 2

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 14 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Modello W
Tolleranza ⌀ nominale f8
Numero denti Z 2
Angolo dell’elica 45 grado
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,03×D per fresatura a copiare
Codolo DIN 6535 HA con h6
Qualità equilibratura con codolo G 2,5 con HA
Passaggio interno per LR no
Lunghezza taglienti Lc 26 mm
Raggio R 7 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 60 mm
⌀ Posizione libera D1 13,2 mm
Lunghezza complessiva L 100 mm
⌀ Codolo Ds 14 mm
Avanzamento fz per fresatura a copiare in Al a truciolo corto 0,15 mm
Colore collarino giallo
Tipo di prodotto Frese a raggio completo e sferiche

Identificazione e classificazione

Codice articolo 207028 14
EAN / GTIN 4045197596697
Codice del produttore 207028 14
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio
N
220
Alluminio (a truciolo corto)
N
170
Alluminio > 10% Si
N
130
PMMA acrile
N
180
PE-HD
N
140
PA 66
N
180
PEEK
N
130
PF 31
N
120
Honeycomb sandwich
N
180
Cu
N
140
CuZn
N
180
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Eccellente evacuazione dei trucioli, grazie ad una lucidatura supplementare delle pareti dell’elica.
Lunghezze simili a DIN 6527.