Fresa toroidale in HMI GARANT Master UNI, TiSiN, ⌀ DC / R1: 8/3,0mm

Codice art.: 206367 8/3,0
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
33 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC / R1 (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Materiale da taglio: VHM
  • Norma: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: e8
  • Numero denti Z: 4

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Master Uni
⌀ Tagliente DC 8 mm
Rivestimento TiSiN
Materiale da taglio VHM
Norma Norma interna
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale e8
Numero denti Z 4
Angolo dell’elica 42 grado
Caratteristica angolo dell’elica differente
Passo dei taglienti differente
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,3×D per contornatura; 0,05×D per fresatura a copiare; 0,3×D per contornatura
Codolo DIN 6535 HB con h6
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura HPC
Lunghezza taglienti Lc 21 mm
Raggio del tagliente R1 3 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 27 mm
⌀ Posizione libera D1 7,7 mm
Lunghezza complessiva L 63 mm
⌀ Codolo Ds 8 mm
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 0,06 mm
Avanzamento fz per contornatura in inox > 900 N/mm2 0,04 mm
Avanzamento fz per fresatura a copiare in acciaio < 900 N/mm2 0,07 mm
Avanzamento fz per fresatura a copiare in INOX > 900 N/mm2 0,045 mm
Tipo di prodotto Frese toroidali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 206367 8/3,0
EAN / GTIN 4067263046974
Codice del produttore 206367 8/3,0
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
280
Acciaio < 500 N/mm²
P
260
Acciaio < 750 N/mm²
P
240
Acciaio < 900 N/mm²
P
190
Acciaio < 1100 N/mm²
P
180
Acciaio < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
250
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Per operazioni di sgrossatura e finitura con valori massimi di avanzamento ed elevata silenziosità. Geometria di ultima generazione e innovativo rivestimento ad alte prestazioni per garantire risultati di lavorazione eccellenti nonché la massima durata su diverse tipologie di materiali. Stabilità e silenziosità elevate grazie al passo irregolare. Tolleranza: raggio del tagliente R1 = ±0,005 mm.
Dimensioni costruttive simili a DIN 6527.

Vantaggi:

  • Funzionamento praticamente privo di vibrazioni.
  • Forma speciale delle scanalature e cavità grandi per trucioli.
  • Arrotondamento degli spigoli specifico per il tipo di applicazione.
  • Substrato ottimizzato in termini di durezza e tenacia.