• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Fresa toroidale in HMI GARANT Master Steel HPC, TiAlN, ⌀ DC / R1: 8/2,5mm

Codice art.: 206354 8/2,5
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
139 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC / R1 (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Materiale da taglio: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: f8
  • Numero denti Z: 4

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MasterSteel
⌀ Tagliente DC 8 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio VHM
Norma DIN 6527
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale f8
Numero denti Z 4
Angolo dell’elica 38 grado
Caratteristica angolo dell’elica differente
Passo dei taglienti differente
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,3×D per contornatura
Codolo DIN 6535 HB con h6
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura HPC
Lunghezza taglienti Lc 21 mm
Raggio del tagliente R1 2,5 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 25 mm
⌀ Posizione libera D1 7,8 mm
Lunghezza complessiva L 63 mm
⌀ Codolo Ds 8 mm
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 0,05 mm
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 0,06 mm
Colore collarino verde
Tipo di prodotto Frese toroidali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 206354 8/2,5
EAN / GTIN 4045197778628
Codice del produttore 206354 8/2,5
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
260
Acciaio < 750 N/mm²
P
240
Acciaio < 900 N/mm²
P
190
Acciaio < 1100 N/mm²
P
180
Acciaio < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
250
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Tolleranza: Raggio tagliente R 1 = ±0,01 mm.

Vantaggi:

Frese HPC con diversi raggi di testa.
Forma delle scanalature ottimizzata, spoglia eccentrica rettificata, elevati volumi di trucioli.

Download & documenti

Della stessa famiglia "MasterSteel" Visualizza tutto