{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tipo di prodotto | Fresa per stampi | |
| Rivestimento | TiAlN | |
| Strategia di truciolatura | HPC | |
| Diametro tagliente Dc | 4 mm | |
| Lunghezza tagliente Lc | 2,5 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 58 mm | |
| Diametro codolo DS | 6 mm | |
| Numero di taglienti attivi (su tutti i lati) Z | 2 | |
| Angolo di spoglia | 15 grado | |
| Profondità di taglio max. L2 | 0,25 mm | |
| Sporgenza A | 22 mm | |
| Materiale da taglio | VHM | |
| Classe di tolleranza | h9 | |
| Passaggio interno del lubrorefrigerante | no | |
| Ingresso del lubrorefrigerante | senza ingresso del lubrorefrigerante | |
| Perdita di lubrorefrigerante | senza uscita del lubrorefrigerante | |
| Posizione delle interfacce | Lato macchina | |
| Tipo di attacco | Codolo cilindrico | |
| Modulo di attacco | Standard | |
| Classe di tolleranza attacco | h6 | |
| Dimensione attacco | 0060 | |
| Lunghezza codolo LS | 12 mm | |
| Diametro attacco, dimensione superiore | 0 mm | |
| Diametro attacco, dimensione inferiore | -0,008 mm | |
| Esecuzione del codolo | HA | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Serie | Master Titan | |
| Denominazione originale prodotto | GARANT Master Titan VHM-Stirntorusfräser | |
| Denominazione standard materiale da taglio, 2° Priorità | VHM | |
| Denominazione standard materiale da taglio, 3° Priorità | VHM | |
| Gruppo di truciolabilità | S (materiali difficilmente truciolabili) | |
| Tolleranza del diametro tagliente | Classe di tolleranza ISO | |
| Diametro posizione libera D1 | 3,6 mm | |
| Lunghezza della testina L3 | 2,8 mm | |
| Lunghezza della spalla | 16 mm | |
| Tipo di fresa ISO | J | |
| Angolo di riavvolgimento | 15 grado | |
| Angolo di spoglia laterale | -5 grado | |
| Numero taglienti attivi (lato frontale) Z | 2 | |
| Direzione delle spire | destra | |
| Elica dinamica | 15 mm | |
| Angolo / Bordo | 1 | |
| Esecuzione smusso angolare | Come raggio | |
| Raggio di punta R | 0,36 mm | |
| Direzione di avanzamento | Es. orizzontale, obliqua e verticale | |
| Materiali da taglio, codice produttore | VHM / TIALN | |
| Interfaccia | Attacco 1 | |
| Lunghezza funzionale | 2,5 mm | |
| Numero di giri max. | 45.000 min-1 | |
| Peso | 18 g | |
| Direzione di taglio | Tagliente destro | |
| Esecuzione utensile | Metallo duro integrale | |
| Normativa | Werksnorm | |
| Tipi di lavorazione | Dentatura a creatore (FWA); Fresatura a profilare (fresatura per stampi) (FFO); Profilatura (FPR) | |
| Collarino colorato | Rosa fucsia | |
| Fattore di correzione fz | 1,25 | |
| Profondità di taglio min. | 0,01 mm |
| Codice articolo | 206286 4 | |
| EAN / GTIN | 4045197990099 | |
| Codice del produttore | 206286 4 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |