Giraviti con punta sferica e con impugnatura per viti ad esagono incassato

Codice art.: 206.S 6-160
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 206.S 6-160
EAN / GTIN 7610733002573
Codice del produttore PB 206.S 6-160
Numero-L L60060 1153

Descrizione

Descrizione:

  • Giraviti Classic con punta sferica
  • per viti ad esagono incassato
  • punta sferica perfettamente sagomata, consente di ruotare le viti con un angolo fino a 30°
  • impugnatura sottile, salvaspazio e d’impiego universale
  • materiale di alta qualità, resistente agli urti, all'olio e alla benzina
  • lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
  • numero di serie impresso a laser, garanzia a vita

Proprietà:

  • Attacco esagonale dimensione della vite metrica: 6 mm
  • Cacciavite a lunghezza intera: 265 mm
  • Lunghezza lama: 160 mm
  • Per viti a testa cilindrica M: 12-14 mm
  • Per viti metalliche M: 8 mm
  • Profilo: per viti a testa esagonale interna mm