• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
    • Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Fresaper per sgrossatura e finitura in HMI con rompitrucioli TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 10mm

Codice art.: 203083 10
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ f8 DC (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: f8
  • Numero denti Z: 5

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 10 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale f8
Numero denti Z 5
Angolo dell’elica 45 grado
Caratteristica angolo dell’elica differente
Passo dei taglienti differente
Direzione di avanzamento orizzontale e obliquo
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,06×D
Codolo DIN 6535 HB con h6
Qualità equilibratura con codolo G 2,5 con HB
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura TPC
Lunghezza taglienti Lc 30 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 35 mm
⌀ Posizione libera D1 9,8 mm
Lunghezza complessiva L 80 mm
⌀ Codolo Ds 10 mm
Arrotondamento degli angoli rv 0,2 mm
Spessore centrale del truciolo hmax. per fresatura TPC su titanio > 850 N/mm2 0,06 mm
Spessore centrale del truciolo hmax per fresatura TPC su Inconel® 0,05 mm
Colore collarino rosa fucsia
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 203083 10
EAN / GTIN 4045197609915
Codice del produttore 203083 10
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Ti > 850 N/mm²
S
180
Inconel
S
90
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Fresa ad alte prestazioni concepita in modo specifico per l'impiego TPC per la lavorazione di superleghe.
Nocciolo rinforzato.

Nota:

hmax: i valori specificati nella tabella sono i valori massimi.
ae max. = 0,06×D per la lavorazione TPC.