• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Fresa a codolo cilindrico in HMI HOLEX Pro UNI HPC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 8mm

Codice art.: 203063 8
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
203 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ e8 DC (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passaggio interno del lubrorefrigerante No
Ingresso del lubrorefrigerante Senza ingresso del lubrorefrigerante
Perdita di lubrorefrigerante Senza uscita del lubrorefrigerante
Lubrorefrigerante
A umido min. idonea
Serie Pro Uni
A umido max. idonea
Denominazione originale prodotto HOLEX Pro UNI VHM-Schaftfräser
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Modulo di attacco Standard
Versione attacco sistema metrico
Dimensione attacco, metrica 0080 mm
Lavorazione a secco idonea
Tipo di attacco Attacco
Classe di tolleranza attacco h6
Diametro codolo 8 mm
Lunghezza codolo 37,6 mm
Diametro attacco, dimensione superiore 0 mm
Diametro attacco, dimensione inferiore -0,009 mm
Olio idonea
Esecuzione del codolo HB
Aria idonea
Materiale da taglio VHM
Denominazione standard materiale da taglio, 2° Priorità VHM
Denominazione standard materiale da taglio, 3° Priorità VHM
Materiali da taglio, codice produttore VHM
Rivestimento con rivestimento
Diametro tagliente 8 mm
Tolleranza del diametro tagliente Classe di tolleranza ISO
Classe di tolleranza e8
Lunghezza tagliente 12 mm
Lunghezza della testina 12 mm
Lunghezza della spalla 20 mm
Tipo di fresa ISO L
Angolo di riavvolgimento 0 grado
Angolo di spoglia laterale 0 grado
Numero di taglienti attivi, su tutti i lati 4
Numero di taglienti effettivi, lato frontale 4
Direzione delle spire destra
Angolo di spoglia 40 grado
Elica dinamica 40 mm
Angolo / Bordo 1
Esecuzione smusso angolare Come smusso
Larghezza dello smusso angolare 0,2 mm
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Passo dei taglienti Es. irregolare
Direzione di avanzamento Es. orizzontale, obliqua e verticale
Caratteristica angolo dell’elica es. irregolare
Interfaccia Attacco 1
Sporgenza 22 mm
Lunghezza utile 12 mm
Lunghezza complessiva 58 mm
Lunghezza funzionale 40 mm
Numero di giri max. 35.000 min-1
Peso 37 g
Direzione di taglio Tagliente destro
Esecuzione utensile Metallo duro integrale
Normativa Werksnorm
Supporto dati Senza supporto dati
Tipi di lavorazione Fresatura a profilare (fresatura per stampi); Fresatura a spianare; Fresatura circolare (fresatura in tondo); Fresatura di scanalature; Fresatura di spallamenti
Collarino colorato verde
Strategia di truciolatura HPC
Tipo di prodotto frese per spallamenti
Fattore di correzione fz 2
Profondità di taglio max. 12 mm; 8 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 203063 8
EAN / GTIN 4062406569747
Codice del produttore 203063 8
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
250
Acciaio < 500 N/mm²
P
240
Acciaio < 750 N/mm²
P
220
Acciaio < 900 N/mm²
P
180
Acciaio < 1100 N/mm²
P
170
Acciaio < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
240
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Per operazioni di sgrossatura e finitura con valori massimi di avanzamento ed elevata silenziosità. Geometria di ultima generazione e innovativo rivestimento ad alte prestazioni per garantire risultati di lavorazione eccellenti nonché la massima durata su diverse tipologie di materiali. Stabilità e silenziosità elevate grazie al passo irregolare.