• Al prezzo di questo articolo è stato aggiunto un supplemento.

Fresa in HMI HOLEX Pro Inox M HPC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 4mm

Codice art.: 202991 4
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
196 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ e8 DC (mm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Rivestimento con rivestimento
Strategia di truciolatura HPC
Numero di taglienti attivi (su tutti i lati) Z 4
Diametro tagliente Dc 4 mm
Lunghezza tagliente Lc 8 mm
Lunghezza complessiva L 54 mm
Diametro codolo DS 6 mm
Angolo di spoglia 38 grado
Classe di tolleranza e8
Profondità di taglio max. L2 6 mm; 8 mm
Larghezza dello smusso angolare 0,1 mm
Materiale da taglio VHM
Sporgenza A 18 mm
Passaggio interno del lubrorefrigerante no
Ingresso del lubrorefrigerante senza ingresso del lubrorefrigerante
Perdita di lubrorefrigerante senza uscita del lubrorefrigerante
Lubrorefrigerante
Serie Pro Inox
Denominazione originale prodotto HOLEX Pro Inox M VHM-Fräser
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Codifica punti di attacco ZYL00601005
Dimensione attacco 0060
Lunghezza codolo LS 39,3 mm
Diametro attacco, dimensione superiore 0 mm
Diametro attacco, dimensione inferiore -0,008 mm
Esecuzione del codolo HB
Denominazione standard materiale da taglio, 2° Priorità VHM
Denominazione standard materiale da taglio, 3° Priorità VHM
Gruppo di truciolabilità M (acciaio inox)
Materiali da taglio, codice produttore VHM
Tolleranza del diametro tagliente Classe di tolleranza ISO
Diametro posizione libera D1 4 mm
Lunghezza della testina L3 8 mm
Lunghezza della spalla 8 mm
Tipo di fresa ISO L
Angolo di riavvolgimento 0 grado
Angolo di spoglia laterale 0 grado
Numero taglienti attivi (lato frontale) Z 4
Direzione delle spire destra
Elica dinamica 44 mm
Angolo / Bordo 1
Esecuzione smusso angolare Come smusso
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Passo dei taglienti Es. irregolare
Direzione di avanzamento Es. orizzontale, obliqua e verticale
Numero di scanalature per i trucioli 4
Caratteristica angolo dell’elica es. irregolare
Interfaccia Attacco 1
Lunghezza funzionale 36 mm
Numero di giri max. 45.000 min-1
Peso 18,1 g
Direzione di taglio Tagliente destro
Esecuzione utensile Metallo duro integrale
Normativa DIN 6527
Supporto dati Senza supporto dati
Tipi di lavorazione Fresatura a profilare (fresatura per stampi) (FFO); Fresatura a spianare (FPL); Fresatura circolare (fresatura in tondo) (FZI); Fresatura di scanalature (FNU); Fresatura per spallamenti (FEC)
Collarino colorato blu
Tipo di prodotto frese per spallamenti
Fattore di correzione fz 2
Profondità di taglio min. 0,1 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 202991 4
EAN / GTIN 4062406568962
Codice del produttore 202991 4
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
240
Acciaio < 750 N/mm²
P
220
Acciaio < 900 N/mm²
P
180
Acciaio < 1100 N/mm²
P
180
Acciaio < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
85
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

La migliore durata della sua categoria per la lavorazione di acciai resistenti alla corrosione grazie all’innovativo rivestimento e alla geometria di ultima generazione. In particolare per acciai inossidabili ad alta dinamica, ad es. Duplex. Ottimi risultati di asportazione truciolo grazie a elevate velocità di taglio.