Fresa per sgrossatura e finitura in HMI HOLEX Pro UNI HPC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 1mm

Codice art.: 202432 1
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Disponibilità successiva

Seleziona la variante e la quantità

⌀ e8 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: e8
  • Numero denti Z: 3

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Pro Uni
⌀ Tagliente DC 1 mm
Rivestimento TiSiN
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale e8
Numero denti Z 3
Angolo dell’elica 42 grado
Caratteristica angolo dell’elica differente
Passo dei taglienti differente
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D
Codolo DIN 6535 HB con h6
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura HSC
Lunghezza taglienti Lc 2,5 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 5 mm
⌀ Posizione libera D1 0,9 mm
Lunghezza complessiva L 57 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Larghezza dello smusso angolare a 45° 0,06 mm
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 0,009 mm
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in INOX > 900 N/mm2 0,005 mm
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 0,012 mm
Avanzamento fz per contornatura in inox > 900 N/mm2 0,009 mm
Colore collarino verde
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 202432 1
copia
EAN / GTIN 4062406776954
copia
Codice del produttore 202432 1
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
250
Acciaio < 500 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
240
Acciaio < 750 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
220
Acciaio < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
180
Acciaio < 1100 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
170
Acciaio < 1400 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
140
INOX < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
90
INOX > 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
80
Ti > 850 N/mm²
adatto per / [m/min]
S
Codice ISO:
35
GG(G)
adatto per / [m/min]
K
Codice ISO:
240
Uni
adatto per / [m/min]
 
a umido max.
adatto per / [m/min]
 
a umido min.
adatto per / [m/min]
 
a secco
adatto per / [m/min]
 
Aria
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Per operazioni di sgrossatura a valori massimi di avanzamento ed elevata silenziosità. Geometria innovativa e rivestimento ad alte prestazioni per garantire una durata e risultati di lavorazione eccellenti su diverse tipologie di materiali. Stabilità e silenziosità elevate grazie al passo irregolare.