• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Testa di foratura e fresatura assiale, EWS - Varia VX3, 40.30VX3CTXIKC

Codice art.: 201782
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
Codice articolo 201782
EAN / GTIN 4069739356389
Codice del produttore 40.30VX3CTXIKC
Numero-L L31490 113235
Produttore/persona responsabile EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrizione

Descrizione:

Utensili motorizzati, VDI30, attacco assiale, raffreddamento interno ed esterno

Proprietà:

  • Denominazione prodotto (PRODDES): 40.30VX3CTXIKC
  • Tipo di prodotto: Utensili motorizzati
  • Altezza totale (OAH): 68
  • Max. Coppia (TQX): 32 Nm
  • Max. Velocità, ingresso (RPMX): 8000 giri/min
  • Rapporto di trasmissione (TR): 1:1
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 79 mm
  • Lunghezza di lavoro (WF): 75 mm
  • Dimensione codolo: VDI30
  • Dimensione interfaccia: EWS Varia VX3
  • Raffreddamento Attacco: Raffreddamento interno ed esterno
  • Giunto: DIN 5480