• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 10 al 14 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto

Lama per seghe frontali a gattuccio BIM metallo 229 mm 5 pezzi

Codice art.: 201769110R
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di taglio taglio diritto fine
Tipo di prodotto Lama per seghe alternative
Numero di lame 5 pz.
Materiale scheda Bimetallo (BiM)
Lunghezza 229 mm
Materiali adatti metallo
Gruppo di materiali Met.

Identificazione e classificazione

Codice articolo 201769110R
EAN / GTIN 082472201765
Codice del produttore 201769110R
Numero-L L51190 123
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il getto ad alta velocità lungo il tagliente rende la lama più durevole e resistente alla rottura
  • Il brevetto T2™-. La tecnologia riduce le forze di taglio su ogni dente e fornisce un'evacuazione ottimizzata dei trucioli per tagli efficienti in un'ampia gamma di materiali
  • Inoltre, la tecnologia T2™ fornisce una durata 2 volte maggiore rispetto al modello precedente
  • Ogni lama è caratterizzata da una configurazione unica con un angolo del gambo aggressivo e una forma della lama affusolata per aree difficili da raggiungere
  • Il design speciale minimizza l'attrito e l'accumulo di calore durante il taglio della più ampia gamma di materiali metallici

Contenuto:

5 Pezzo